ATORN indexable insert, CBN, uncoated, TNGA 160404 ABC25/D
TERÄPALA CBN TNGA160404 ABC25/D 17871604
Tuotenro 1970930684
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen epäsuotuisissa käyttöolosuhteissa pienillä lastuamissyvyyksillä teräksen ja karkaistun teräksen materiaaliryhmissä.
Execution
- hiottu CBN-kääntöteräpala
Advantage
- erinomainen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja sitkeyttä, optimoitu keskeytyvän leikkaamisen työstöön
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293142334 |
Manufacturer Part Number | 11430078 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kovametallin tyyppi | ABC25/D |
ISO-koodi, sorvaus | TNGA 160404 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,04-0,25 mm |
Viisteen malli | D (viisteellä) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,06-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,06 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 0,25 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,04 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 2 KPL |
Gross Weight | 0,007 kg |