Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert CCMT 09T304-FP1 ACP15T-1

CCMT 09T304-FP1 HC7615 17874067

Tuotenro 1970939017

-
ATORN indexable insert CCMT 09T304-FP1 ACP15T-1

Tuotenro 1970939017
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
Brand

ATORN

EAN

4066107042998

Manufacturer Part Number

12350683

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

09

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P, K

Kovametallin tyyppi, ISO

P05, P15, K05, K15

Kovametallin tyyppi

ACP15T-1

ISO-koodi, sorvaus

CCMT 09T304

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,35-2,0 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,06-0,23 mm/U

f syöttö vähintään

0,06 mm/U

f syöttö enintään

0,23 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2,0 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,35 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FP1

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

125-400 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

150-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot