ATORN indexable insert CCMT 09T304-FP1 HC7625
TERÄPALA CCMT 09T304-FP1 HC7625 17863656
Tuotenro 1970931674
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293662047 |
Manufacturer Part Number | 12350081 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 09 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | HC 7625 |
ISO-koodi, sorvaus | CCMT 09T304 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,25-3 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,45 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,45 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,25 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi | FP1 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 115-270 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 135-370 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |