ATORN indexable insert CCMT 120404-FP1 HC7615
TERÄPALA CCMT 120404-FP1 HC7615 17863659
Tuotenro 1970931677
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293662078 |
Manufacturer Part Number | 12350084 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | HC7615 |
ISO-koodi, sorvaus | CCMT 120404 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,25-3 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,07-0,5 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,07 mm/U |
f syöttö enintään | 0,5 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,25 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi | FP1 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 130-295 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 150-395 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,008 kg |