ATORN indexable insert CNMG 120408-MPL HC7615
TERÄPALA CNMG 120408-MPL HC7615 17863384
Tuotenro 1970931648
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Erittäin pehmeästi lastuava lastunmurtaja sopii erittäin hyvin pitkälastuisille teräksille, joilla on laaja syöttöalue
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293661781 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Manufacturer Part Number | 12350055 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | HC7615 |
ISO-koodi, sorvaus | CNMG 120408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,40-2,50 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,10-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,10 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2,50 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,40 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MPL |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 115-295 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 135-395 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,012 kg |