Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert DNMG 110408-FP1 HC7605

DNMG 110408-FP1 HC7605 17864653

Tuotenro 1970938833

-
ATORN indexable insert DNMG 110408-FP1 HC7605

Tuotenro 1970938833
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
Brand

ATORN

EAN

4050293662399

Manufacturer Part Number

12350116

Kääntöterän muoto ISO

D

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

11

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P05

Kovametallin tyyppi

HC7605

ISO-koodi, sorvaus

DNMG 110408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,10-1,50 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,10-0,40 mm/U

f syöttö vähintään

0,10 mm/U

f syöttö enintään

0,40 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,50 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,10 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FP1

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-295 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,007 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot