ATORN indexable insert KNUX 160405-R01 HC7615
KNUX 160405-R01 HC7615 17870764
Tuotenro 1970939222
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4066107024727 |
Manufacturer Part Number | 12350353 |
Kääntöterän muoto ISO | K |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | U |
Kääntöterämalli, ISO | X |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 05 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | HC7615 |
ISO-koodi, sorvaus | KNUX 160405 |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 1-6 mm |
f syöttö vähintään/enintään | 0,2-0,35 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,2 mm/U |
f syöttö enintään | 0,35 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 1 mm |
Lastunmurtajan tyyppi | R01 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 110-300 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |