ATORN indexable insert LNEX 151008 PNR-MA HW4310
TERÄ LNEX 151008 PNR-MA HW4310 16109254
Tuotenro 1970930419
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293344370 |
Manufacturer Part Number | 11110433 |
ISO-merkintä | LNMX 151008 PNR-MM |
Leikkuusärmän pituus | 15 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,015 kg |