ATORN indexable insert LNMU 130608SR HC4420
TERÄPALA LNMU 130608SR HC4420 16113510
Tuotenro 1970929901
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaleen pakkaus
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293434491 |
Manufacturer Part Number | 10617487 |
ISO-merkintä | LNMU 130608SR |
Leikkuusärmän pituus | 13,5 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4420 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,009 kg |