ATORN indexable insert LNMU 130608SR HC4640
TERÄPALA LNMU 130608SR HC4640 16113514
Tuotenro 1970929903
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaleen pakkaus
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293434514 |
Manufacturer Part Number | 10617489 |
ISO-merkintä | LNMU 130608SR |
Leikkuusärmän pituus | 13,5 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4640 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |