ATORN indexable insert LNMX 100605 PNR-MM HC4410
TERÄ LNMX 100605 PNR- HC4410 16109260
Tuotenro 1970930961
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293533866 |
Manufacturer Part Number | 12230388 |
ISO-merkintä | LNMX 100605 PNR-MM |
Leikkuusärmän pituus | 10 mm |
Reunasäde | 0,5 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |