ATORN indexable insert LNMX 151008 PNR-MM HC4630
TERÄ LNMX 151008 PNR- HC4630 16109265
Tuotenro 1970930963
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293533880 |
Manufacturer Part Number | 12230390 |
ISO-merkintä | LNMX 151008 PNR-MM |
Leikkuusärmän pituus | 15 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4630 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |