ATORN indexable insert SCMT 09T308-FM2 APM20T-1
SCMT 09T308-FM2 APM20T-1 17870127
Tuotenro 1970939165
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4066107025311 |
Manufacturer Part Number | 12350412 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 09 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M20 |
Kovametallin tyyppi | APM20T-1 |
ISO-koodi, sorvaus | SCMT 09T308 |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,2-2 mm |
f syöttö vähintään/enintään | 0,08-0,3 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,08 mm/U |
f syöttö enintään | 0,3 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,2 mm |
Lastunmurtajan tyyppi | FM2 |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 90-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 20-160 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |