Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert SNMG 120408 roughing RM HC7520

SNMG 120408 RM HC7520 17867620

Tuotenro 1970938899

-
ATORN indexable insert SNMG 120408 roughing RM HC7520

Tuotenro 1970938899
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
Brand

ATORN

EAN

4066107006198

Manufacturer Part Number

10875216

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M20

Kovametallin tyyppi

HC7520

ISO-koodi, sorvaus

SNMG 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-3 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,15-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,15 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

RM

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

110-260 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot