ATORN indexable insert SNMU 1206 ANER HC4535
TERÄPALA SNMU 1260 ANER HC4535 16109331
Tuotenro 1970930484
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Kaksipuolinen, kahdeksan leikkuureunaa
- Lastunmurtajalla
- Tasojyrsimille nro 16023
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293543834 |
Manufacturer Part Number | 11111514 |
ISO-merkintä | SNMU 1206 ANER |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Kulmaviiste | 2,36 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4535 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |