ATORN indexable insert SNMX1206ANN- MM HC4410
TERÄPALA SNMX1206ANN- HC4410 16109275
Tuotenro 1970930959
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293533842 |
Manufacturer Part Number | 12230386 |
ISO-merkintä | SNMX 1206 ANN-MM |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Kulmaviiste | 2,36 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |