ATORN indexable insert SPMT 09T308 HC 4625
TERÄPALA SPMT 09T308 HC 4625 16109761
Tuotenro 1970930416
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293543889 |
Manufacturer Part Number | 11110330 |
ISO-merkintä | SPMT 09T308 |
Leikkuusärmän pituus | 9,52 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4625 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |