ATORN indexable insert SPMT 120408 P25
TERÄPALA SPMT 120408 P25 16109661
Tuotenro 1970929851
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293062618 |
Manufacturer Part Number | 10613054 |
ISO-merkintä | SPMT 120408 |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 6 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4620 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,009 kg |