ATORN indexable insert TCMT 110202 K10
TERÄPALA TCMT 110202 K10 16109600
Tuotenro 1970929843
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293062441 |
Manufacturer Part Number | 10613037 |
ISO-merkintä | TCMT 110202 |
Leikkuusärmän pituus | 11 mm |
Reunasäde | 0,2 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 1 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |