ATORN indexable insert TCMT 16T304 K10
TERÄPALA TCMT 16T304 K10 16109610
Tuotenro 1970929845
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293062472 |
Manufacturer Part Number | 10613040 |
ISO-merkintä | TCMT 16T304 |
Leikkuusärmän pituus | 16 mm |
Reunasäde | 0,4 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,006 kg |