Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert TCMT 16T308-MP1 ACP25T-1

TCMT 16T308-MP1 HC7625 17874328

Tuotenro 1970939078

-
ATORN indexable insert TCMT 16T308-MP1 ACP25T-1

Tuotenro 1970939078
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
Brand

ATORN

EAN

4066107045487

Manufacturer Part Number

12350932

Kääntöterän muoto ISO

T

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P25

Kovametallin tyyppi

ACP25T-1

ISO-koodi, sorvaus

TCMT 16T308

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,5-3 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,1-0,45 mm/U

f syöttö vähintään

0,1 mm/U

f syöttö enintään

0,45 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,5 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MP1

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-270 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-370 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,005 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot