ATORN indexable insert TNMG 160408 roughing RM HC7520
TNMG 160408 RM HC7520 17868630
Tuotenro 1970938940
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4066107006402 |
Manufacturer Part Number | 10875237 |
Kääntöterän muoto ISO | T |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M20 |
Kovametallin tyyppi | HC7520 |
ISO-koodi, sorvaus | TNMG 160408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 1,2-4,0 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,22-0,40 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,22 mm/U |
f syöttö enintään | 0,40 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4,0 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 1,2 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RM |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 110-260 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-60 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |