Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert TNMG 160412-MPL HC7625

TERÄPALA TNMG 160412-MPL HC7625 17868264

Tuotenro 1970931848

-
ATORN indexable insert TNMG 160412-MPL HC7625

Tuotenro 1970931848
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
Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin pehmeästi lastuava lastunmurtaja sopii erittäin hyvin pitkälastuisille teräksille, joilla on laaja syöttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293663846

Manufacturer Part Number

12350261

Kääntöterän muoto ISO

T

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P25

Kovametallin tyyppi

HC 7625

ISO-koodi, sorvaus

TNMG 160412

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,80-3,00 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,15-0,50 mm/U

f syöttö vähintään

0,15 mm/U

f syöttö enintään

0,50 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3,00 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,80 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MPL

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-295 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,006 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot