ATORN indexable insert TNMG 160412-RP4 HC7615
TERÄPALA TNMG 160412-RP4 HC7615 17868278
Tuotenro 1970931852
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293663983 |
Manufacturer Part Number | 12350275 |
Kääntöterän muoto ISO | T |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 12 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | HC7615 |
ISO-koodi, sorvaus | TNMG 160412 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-6 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,1-0,6 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,1 mm/U |
f syöttö enintään | 0,6 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP4 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 115-295 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 135-395 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,006 kg |