Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert VBMT 110304-FP1 ACP15T-1

VBMT 110304-FP1 HC7615 17874371

Tuotenro 1970939193

-
ATORN indexable insert VBMT 110304-FP1 ACP15T-1

Tuotenro 1970939193
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
Brand

ATORN

EAN

4066107045883

Manufacturer Part Number

12350972

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

B

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

11

Kääntöterän paksuus, ISO

03

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

ACP15T-1

ISO-koodi, sorvaus

VBMT 110304

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,06-1,8 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,03-0,26 mm/U

f syöttö vähintään

0,03 mm/U

f syöttö enintään

0,26 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,8 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,06 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FP1

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-295 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot