ATORN indexable insert VBMT 110308-VS HC7210
TERÄPALA VBMT 110308-VS HC7210 17866649
Tuotenro 1970930279
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293379884 |
Manufacturer Part Number | 10870691 |
Kääntöterän muoto ISO | V |
Kääntöterän päästökulma ISO | B |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 11 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 03 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | S |
Kovametallin tyyppi, ISO | S10 |
Kovametallin tyyppi | HC7210 |
ISO-koodi, sorvaus | VBMT 110308 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,5-1,6 mm |
Materiaaliryhmä | S (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,12-0,3 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,12 mm/U |
f syöttö enintään | 0,3 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 1,6 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,5 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi | FS |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 120-230 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-60 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,003 kg |