Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert VNMG 160404-FP1 HC7615

TERÄPALA VNMG 160404-FP1 HC7615 17866634

Tuotenro 1970931784

-
ATORN indexable insert VNMG 160404-FP1 HC7615

Tuotenro 1970931784
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
Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293663198

Manufacturer Part Number

12350196

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

HC7615

ISO-koodi, sorvaus

VNMG 160404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,1-1,5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,05-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,05 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,1 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FP1

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-295 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot