ATORN indexable insert VNMG 160408-FP1 HC7605
TERÄPALA VNMG 160408-FP1 HC7605 17866636
Tuotenro 1970931786
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Advantage
- Äärimmäinen kovuus ja kulutuksenkestävyys, erittäin korkeisiin käyttöikää koskeviin vaatimuksiin erittäin suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293663211 |
Manufacturer Part Number | 12350198 |
Kääntöterän muoto ISO | V |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P05 |
Kovametallin tyyppi | HC7605 |
ISO-koodi, sorvaus | VNMG 160408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,1-1,5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,1-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,1 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 1,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,1 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi | FP1 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 115-295 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 135-395 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,009 kg |