Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert WNMG 080408-MPL HC7605

TERÄPALA WNMG 080408-MPL HC7605 17869380

Tuotenro 1970931899

-
ATORN indexable insert WNMG 080408-MPL HC7605

Tuotenro 1970931899
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
Advantage

  • Äärimmäinen kovuus ja kulutuksenkestävyys, erittäin korkeisiin käyttöikää koskeviin vaatimuksiin erittäin suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin pehmeästi lastuava lastunmurtaja sopii erittäin hyvin pitkälastuisille teräksille, joilla on laaja syöttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293664461

Manufacturer Part Number

12350323

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P05

Kovametallin tyyppi

HC7605

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,40-2,50 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,10-0,35 mm/U

f syöttö vähintään

0,10 mm/U

f syöttö enintään

0,35 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2,50 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,40 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MPL

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-295 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot