ATORN indexable insert WNMG 080408-RP4 HC7605
TERÄPALA WNMG 080408-RP4 HC7605 17869385
Tuotenro 1970931902
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Advantage
- Äärimmäinen kovuus ja kulutuksenkestävyys, erittäin korkeisiin käyttöikää koskeviin vaatimuksiin erittäin suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293664492 |
Manufacturer Part Number | 12350326 |
Kääntöterän muoto ISO | W |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 08 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P05 |
Kovametallin tyyppi | HC7605 |
ISO-koodi, sorvaus | WNMG 080408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,2-0,55 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,2 mm/U |
f syöttö enintään | 0,55 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP4 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 115-295 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 135-395 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,009 kg |