Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert WNMG 080412-RP4 HC7615

TERÄPALA WNMG 080412-RP4 HC7615 17869389

Tuotenro 1970931905

-
ATORN indexable insert WNMG 080412-RP4 HC7615

Tuotenro 1970931905
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
Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293664522

Manufacturer Part Number

12350329

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

HC7615

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080412

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,55 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,55 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

RP4

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

115-295 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

135-395 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot