Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert chamfer cutter, 30 degrees, diameter 32.0 x 100 mm

VIISTEJYRSIN 30AST D32,0X100 16107532

Tuotenro 1970912828

-
ATORN indexable insert chamfer cutter, 30 degrees, diameter 32.0 x 100 mm

Tuotenro 1970912828
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
Application

Yleiskäyttö viistämiseen ja purseenpoistoon.

Execution

  • suora varsi DIN 1835 B -standardin mukaisesti
  • Akselin toleranssi h6
  • Kiristysruuvin kiristysmomentti (käännettävä kärki) M2.5 = 1,2 Nm, M4 = 5,2 Nm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293112153

Manufacturer Part Number

11113532

Viistekulma

30 astetta

Leikkuusärmän halkaisija enint. (D)

32 mm

Leikkuusärmän halkaisija vähint. (d1)

6 mm

Välysmitta (L3)

38 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

100 mm

Varren halkaisija (d)

25 mm

Leikkuusärmien määrä

2 KPL

Sopiva kääntöterän numero

2

Soveltuu kääntöterille

TC.. 16T3..

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,362 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvi käännettäville teräpaloille

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot