Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, CNMG 120408-WP HC7520

TERÄPALA CNMG 120408-WP HC7520 17863625

Tuotenro 1970930024

-
ATORN indexable insert, negative, CNMG 120408-WP HC7520

Tuotenro 1970930024
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja suurilla syöttönopeuksilla kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen Wiper-geometria soveltuu erittäin hyvin matalille syöttösyvyyksille ja korkeille pinnan laatuvaatimuksille (sama pinnan laatu kaksinkertaisella syöttönopeudella)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293080674

Manufacturer Part Number

10870414

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M20

Kovametallin tyyppi

HC7520

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-3 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,55 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,55 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Tasoitus – Terän geometria varmistaa korkean pinnan laadun suurilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

WP

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

120-260 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,005 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot