Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, CNMG 120408-WP HC7620

TERÄPALA CNMG 120408-WP HC7620 17863200

Tuotenro 1970930141

-
ATORN indexable insert, negative, CNMG 120408-WP HC7620

Tuotenro 1970930141
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja suurilla syöttönopeuksilla kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen Wiper-geometria soveltuu erittäin hyvin matalille syöttösyvyyksille ja korkeille pinnan laatuvaatimuksille (sama pinnan laatu kaksinkertaisella syöttönopeudella)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293351132

Manufacturer Part Number

10870532

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppi, ISO

P20

Kovametallin tyyppi

HC7620

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,7-4 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,15-0,5 mm/U

f syöttö vähintään

0,15 mm/U

f syöttö enintään

0,5 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,7 mm

Käyttö

Tasoitus – Terän geometria varmistaa korkean pinnan laadun suurilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

WP

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

80-350 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

60-290 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot