ATORN indexable insert, negative, DCMT 11T308-MS HC7210
TERÄPALA DCMT 11T308-MS HC7210 17864861
Tuotenro 1970930277
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293379860 |
Manufacturer Part Number | 10870689 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 11 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | S |
Kovametallin tyyppi, ISO | S10 |
Kovametallin tyyppi | HC7210 |
ISO-koodi, sorvaus | DNMG 11T308 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,6-4 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,16-0,3 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,16 mm/U |
f syöttö enintään | 0,3 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,6 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MS |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 120-190 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-60 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,004 kg |