ATORN indexable insert, negative, DNMG 110404-MM HC7530
TERÄPALA DNMG 110404- HC7530 17864613
Tuotenro 1970930045
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293080872 |
Manufacturer Part Number | 10870434 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 11 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kääntöterän työstöedellytykset | Epäedullinen |
Kovametallin tyyppi, ISO | M30 |
Kovametallin tyyppi | HC7530 |
ISO-koodi, sorvaus | DNMG 110404 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,5-2 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,18 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,18 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,5 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MM |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 90-200 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 20-50 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,007 kg |