ATORN indexable insert, negative, DNMG 110408-MS HC7210
TERÄPALA DNMG 110408-MS HC7210 17864650
Tuotenro 1970930276
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pitkittäissuuntaiseen sorvaukseen ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293379853 |
Manufacturer Part Number | 10870688 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 11 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | S |
Kovametallin tyyppi, ISO | S20 |
Kovametallin tyyppi | HC7220 |
ISO-koodi, sorvaus | DNMG 110408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,5-3,5 mm |
Materiaaliryhmä | S (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,14-0,30 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,14 mm/U |
f syöttö enintään | 0,30 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,5 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MS |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 120-210 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-60 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,008 kg |