Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, DNMG 150608-RM HC7530

TERÄPALA DNMG 150608-RM HC7530 17864623

Tuotenro 1970930056

-
ATORN indexable insert, negative, DNMG 150608-RM HC7530

Tuotenro 1970930056
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella ja vakaalla leikkuugeometrialla epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293080988

Manufacturer Part Number

10870445

Kääntöterän muoto ISO

D

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

15

Kääntöterän paksuus, ISO

06

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M30

Kovametallin tyyppi

HC7530

ISO-koodi, sorvaus

DNMG 150608

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,2-4 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,22-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,22 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,2 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

RM

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

90-200 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

20-50 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,017 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot