ATORN indexable insert, negative, DNMM 150612-RP HC7620
TERÄPALA DN 150612-RP HC7620 17864222
Tuotenro 1970918543
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntainen sorvaus ja kopiosorvaus, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria kohtalaisissa leikkausolosuhteissa
Execution
- sintrattu kovametallinen käännettävä kärki
Advantage
- täydellinen yhdistelmä lujuutta ja kulutuskestävyyttä, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293351644 |
Manufacturer Part Number | 10870591 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | M |
Kääntöterän koko, ISO | 15 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 06 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 12 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P20 |
Kovametallin tyyppi | HC7620 |
ISO-koodi, sorvaus | DNMM 150612 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,35-5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,35-0,50 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,35 mm/U |
f syöttö enintään | 0,50 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,35 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,014 kg |