ATORN indexable insert, negative, SNMG 120408-MP HC7610
TERÄPALA SNMG 120408-MP HC7610 17867010
Tuotenro 1970930203
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293351989 |
Manufacturer Part Number | 10870603 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppi, ISO | P10 |
Kovametallin tyyppi | HC7610 |
ISO-koodi, sorvaus | SNMG 120408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,6-5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,18-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,18 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,6 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MP |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 140-340 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 180-290 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |