ATORN indexable insert, negative, SNMG 120408-RP HC7630
TERÄPALA SNMG 120408-RP HC7630 17867022
Tuotenro 1970918584
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki
Advantage
- Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293352047 |
Manufacturer Part Number | 10870607 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Epäedullinen |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P30 |
Kovametallin tyyppi | HC7630 |
ISO-koodi, sorvaus | SNMG 120408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 1-6 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,2-0,5 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,2 mm/U |
f syöttö enintään | 0,5 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 1 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 60-220 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |