Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, TNMG 160404-FM HC7520

TERÄPALA TNMG 160404-FM HC7520 17868620

Tuotenro 1970930068

-
ATORN indexable insert, negative, TNMG 160404-FM HC7520

Tuotenro 1970930068

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293081060

Manufacturer Part Number

10870456

Kääntöterän muoto ISO

T

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M20

Kovametallin tyyppi

HC7520

ISO-koodi, sorvaus

TNMG 160404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,2-1 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,05-0,12 mm/U

f syöttö vähintään

0,05 mm/U

f syöttö enintään

0,12 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,2 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FM

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

150-260 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot