Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, TNMG 160408-MM HC7530

TERÄPALA TNMG 160408- HC7530 17868601

Tuotenro 1970930070

-
ATORN indexable insert, negative, TNMG 160408-MM HC7530

Tuotenro 1970930070
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293081091

Manufacturer Part Number

10870458

Kääntöterän muoto ISO

T

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M30

Kovametallin tyyppi

HC7530

ISO-koodi, sorvaus

TNMG 160408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,6-4 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,18-0,35 mm/U

f syöttö vähintään

0,18 mm/U

f syöttö enintään

0,35 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,6 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MM

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

130-200 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

20-50 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot