Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, VNMG 160404-FP HC7620

TERÄPALA VNMG 160404-FP HC7620 17866120

Tuotenro 1970930251

-
ATORN indexable insert, negative, VNMG 160404-FP HC7620

Tuotenro 1970930251
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin positiivinen lastunmurtaja ihanteelliseen lastun murtamiseen matalissa leikkuusyvyyksissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293351927

Manufacturer Part Number

10870661

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P20

Kovametallin tyyppi

HC7620

ISO-koodi, sorvaus

VNMG 160404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,1-1,5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,04-0,22 mm/U

f syöttö vähintään

0,04 mm/U

f syöttö enintään

0,22 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,1 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FP

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

120-350 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

150-290 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,005 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot