Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, WNMG 080404-MP HC7620

TERÄPALA WNMG 080404-MP HC7620 17869016

Tuotenro 1970930259

-
ATORN indexable insert, negative, WNMG 080404-MP HC7620

Tuotenro 1970930259
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen ja laaja syöttöalue kohtalaisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastugeometria, laaja syöttöalue ja vakaat terät
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293352443

Manufacturer Part Number

10870669

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppi, ISO

P20

Kovametallin tyyppi

HC7620

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,5-4 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,16-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,16 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,5 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MP

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

90-350 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

120-290 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

WNMG-kääntöteräpala, keskikokoiseen työstöön, MU OHC7625

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot