Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, negative, WNMG 080408-RM HC7530

TERÄPALA WNMG 080408-RM HC7530 17869611

Tuotenro 1970930091

-
ATORN indexable insert, negative, WNMG 080408-RM HC7530

Tuotenro 1970930091
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
Application

Pituus- ja tasosorvaus laajalla syöttöalueella ja vakaalla leikkuugeometrialla epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293081305

Manufacturer Part Number

10870480

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M30

Kovametallin tyyppi

HC7530

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1,2-6 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,22-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,22 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

6 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1,2 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

RM

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

90-200 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot