ATORN indexable insert, positive, CCMT 060204-MP HC7520
TERÄPALA CCMT 060204-MP HC7520 17863605
Tuotenro 1970930010
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293080513 |
Manufacturer Part Number | 10870400 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 06 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 02 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppi, ISO | M20 |
Kovametallin tyyppi | HC7520 |
ISO-koodi, sorvaus | CCMT 060204 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,4-2,5 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,12-0,25 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,12 mm/U |
f syöttö enintään | 0,25 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 2,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,4 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MP |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 80-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-60 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,002 kg |