Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, positive, DCGT 070202-MN HC6310

TERÄPALA DCGT 070202-MN HC6310 17864711

Tuotenro 1970929990

-
ATORN indexable insert, positive, DCGT 070202-MN HC6310

Tuotenro 1970929990
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • hiottu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
  • erittäin teräväksi hiotut leikkuureunat takaavat erittäin hyvät leikkuuominaisuudet ja pinnan laadun
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293079890

Manufacturer Part Number

10870299

Kääntöterän muoto ISO

D

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

G

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

07

Kääntöterän paksuus, ISO

02

Kääntöterän kulmasäde, ISO

02

Pinnoite

PVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

N

Kovametallin tyyppi, ISO

N10

Kovametallin tyyppi

HC6310

ISO-koodi, sorvaus

DCGT 070202

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Värimetallit, ei-rautametallit

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,2-1,5 mm

Materiaaliryhmä

N (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,04-0,12 mm/U

f syöttö vähintään

0,04 mm/U

f syöttö enintään

0,12 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,2 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MN

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

120-200 m/min

Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint.

160-1000 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,001 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot