ATORN indexable insert, positive, SCGT 09T308-MN HC6310
TERÄPALA SCGT 09T308-MN HC6310 17867700
Tuotenro 1970930008
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- hiottu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
- erittäin teräväksi hiotut leikkuureunat takaavat erittäin hyvät leikkuuominaisuudet ja pinnan laadun
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293080209 |
Manufacturer Part Number | 10870332 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | G |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 09 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | PVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | N |
Kovametallin tyyppi, ISO | N10 |
Kovametallin tyyppi | HC6310 |
ISO-koodi, sorvaus | SCGT 09T308 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,7-4 mm |
Materiaaliryhmä | N (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,1-0,35 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,1 mm/U |
f syöttö enintään | 0,35 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,7 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MN |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 80-220 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint. | 160-3000 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,003 kg |