Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, positive, SCMT 09T304-MP HC7520

TERÄPALA SCMT 09T304-MP HC7520 17867650

Tuotenro 1970930194

-
ATORN indexable insert, positive, SCMT 09T304-MP HC7520

Tuotenro 1970930194
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
Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293352146

Manufacturer Part Number

10870593

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

09

Kääntöterän paksuus, ISO

T3

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppi, ISO

M20

Kovametallin tyyppi

HC7520

ISO-koodi, sorvaus

SCMT 09T304

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,4-3 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,12-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,12 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,4 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MPX

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

80-240 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,003 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

SCMT-kääntöteräpala, keskikokoiseen työstöön, MU OHC7530

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot